硬化剤 PN (パーメックN)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード68178346 品番P-01-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル樹脂・スチロール樹脂・ビニルエステル樹脂用の一般的によく使われる硬化剤です。

危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量0.04kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第1種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68178346 P-01-010 68826627 FRPB-001-00100 硬化促進剤PN EpoChemical 硬化促進剤PN EpoChemical 1本(100cc) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68178346
2022-08-29
用途:
作業
製造業

ちゃんとかたまります、色のおかげでミクスコントロルしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする