アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68178415
品番
AZ43021
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ネイビーストライプ
サイズ
38
性別
男性用
胸囲(cm)
106
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
45
裄丈(cm)
74
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
後ろ丈(cm)
79
生地
先染ブロード
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。