AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ39 注文コード68178756 品番AZ43021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズなど51種類から選べます 他の種類を見る
ネイビーストライプ サイズ39 性別男性用 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)46 裄丈(cm)82 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 後ろ丈(cm)79 生地先染ブロード 色番008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする