AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68178817 品番 AZ43021
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ネイビーストライプ サイズ45 性別男性用 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)120 肩幅(cm)49 裄丈(cm)82 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 後ろ丈(cm)81 生地先染ブロード 色番008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする