アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
42
注文コード
68178862
品番
AZ43021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビーストライプ
サイズ
42
性別
男性用
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
108
肩幅(cm)
48
裄丈(cm)
84
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
後ろ丈(cm)
80
生地
先染ブロード
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。