アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43020 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(3035)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68178957
品番
AZ43020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
41
仕様
肩章・両ポケット雨蓋付き
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
後ろ丈(cm)
80
アズワン品番
64-9030-51
生地
オックス
色番
001
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。