AZ-43020 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(3035)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68179063 品番 AZ43020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サックス サイズ42 仕様肩章・両ポケット雨蓋付き 種別半袖シャツ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26.5 後ろ丈(cm)80 アズワン品番64-9030-62 生地オックス 色番007 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする