アズワン
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9925-20
注文コード
68179495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):100●幅:855mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9925-20