WING ACE
WING ACEの ブルーシート・UVシート類
WING ACEの 防音シート
IM防音シート 厚手タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68179597
品番
BOA-1834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防炎協会認定の防音シート。
色
グレー
特性
防音、防炎
シート厚さ(mm)
1.0
用途
防炎建築養生、間仕切り等に。
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
30×42.5
仕上がり寸法(mm)
1.8×3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応