THB387E-3P-M20 パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業 68179895 THB387E-3P-M20 パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業 68179895

パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック/ゴム(PA664GF/TPE) 適合電線より線0.5(mm2)〜2.5(mm2) 注文コード68179895 品番THB387E-3P-M20
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は極数・材質・適合電線など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3Pです。

特性防水 材質プラスチック/ゴム(PA664GF/TPE) 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)17.5 保護等級IP68相当(水深30mに3時間の防水試験クリア) 適合ケーブル外径(Φmm)7〜12 定格インパルス耐電圧(kV)4 端子台3P(極数) 適合電線より線0.5(mm2)〜2.5(mm2) 最大適合板厚(mm)7.0 接触抵抗(Ω)5m以下 挿抜耐久1000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
装置の電源接続
製造業

バッテリー電源用コネクタを探していて本品を見付け、価格も手ごろだったので採用を決めた。電線接続部と固定部との間隔が短いのと、芯線の固定ねじが小さいのに注意が必要だが、取付穴もケーブルグランドと変わらずコネクタ化できるし別売だが防水カバーも用意されているので良い。

対象商品:
68179904
2019-06-10
用途:
防水ケース
教育・研究機関

コネクタ,レセプタクルが完全に分離できて防水仕様になっていました。配線は半田付けの必要なくネジ止めで固定できます。

対象商品:
68179895
2022-12-17
用途:
盤への接続
きのぴぃトーキョー 様 (製造業)

3Pが4Pと同じ形状のため差し間違いしやすい。回路によっては、まずいかも。メーカーさん、その辺考慮してくださいね。

対象商品:
68179904
2022-08-25
用途:
屋外や多湿箇所で使用。
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

どうしても水気の多い場所で100Vの電源ケーブルを接続しなければいけないので購入した。

対象商品:
68179904
2018-06-06
用途:
屋外に設置する機材の電源周り用
WHDCアクロディア株式会社 様

ハンダや圧着工具を使用せず、ネジ止めだけで施工できるのが便利です。
太めのより線だと穴に入れにくく、ちょっと施工しにくいです。
ケース側コネクタ部の外装(製品写真の右から2番目)をネジのように回して固定するのですが、締める方にしか回せないため、もしケース側のケーブルが抜けたり、再施工したい場合は、外装を外すためにノッチを潰すなどしないと再利用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする