曜日別特売
RR7082 リングレジューサー 外山電気 68180175

RR7082 リングレジューサー 外山電気 68180175
RR7082 リングレジューサー 外山電気 68180175

リングレジューサー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び70-82
内容量1個注文コード68180175品番RR7082
参考基準価格(税別)¥723販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
材質鋼板製タイプ厚鋼用質量(g)45寸法d(mm)75.9呼び70-82寸法A(mm)87.2寸法D(mm)102.0表面処理電気亜鉛メッキ寸法T(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32762003
2023-01-12
用途: 電線管の配管
建設業・工事業

特に問題ありません、配管のサイズ変更のボックス穴埋めやコネクター取付に使用

対象商品 : 32762003
2019-03-29
用途: 電気工事、分電盤、制御盤更新工事等
橋本電気工業建設業・工事業

商品については、厚過ぎずしつかりとしていて使いやすかったです。

対象商品 : 32762037
2017-01-13
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

1個から購入出来て非常に助かります。
個々に袋詰めなので長期保管でも使用時には新品状態で気持ち良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする