外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
25
E19
E25
E31
19
25
31
種類
T形
LL型
LB型
T形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180455
品番
TCUTK25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
25
質量(g)
325
種類
T形
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
42
規格
-
寸法d(mm)
25.9
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
95
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40