外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180464
品番
TCUTK31
参考基準価格(税別)
¥1,255
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
31
質量(g)
420
種類
T形
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
47
規格
-
寸法d(mm)
32.3
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
110
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
45