ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ36 種類LL型 注文コード68180473 品番TCULZ36
参考基準価格(税別)¥4,415 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品はサイズ・種類など21種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 用途ケーブル工事用 サイズ36 質量(g)100 種類LL型 寸法L(mm)25 寸法H(mm)62 寸法A(mm)120 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする