外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180516
品番
TCUBZ36
参考基準価格(税別)
¥4,415
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
用途
ケーブル工事用
サイズ
36
質量(g)
1000
種類
LB型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60