外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180613
品番
TCUTZ70
参考基準価格(税別)
¥17,205
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
用途
ケーブル工事用
サイズ
70
質量(g)
3950
種類
T形
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
200
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
89