外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180638
品番
UL25
参考基準価格(税別)
¥1,485
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
25
質量(g)
600
種類
LL形
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
42
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
95
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40