外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180647
品番
UL31
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
700
種類
LL形
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
47
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
110
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
45