外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180683
品番
UB51
参考基準価格(税別)
¥3,645
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
51
質量(g)
1200
種類
LB型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
63
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
120
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60