外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180717
品番
UTZ16
参考基準価格(税別)
¥1,795
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
490
種類
T形
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
90
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
33