外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180726
品番
UTZ22
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
610
種類
T形
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
42
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
95
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40