外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180805
品番
ECZ92
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
92
質量(g)
3950
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
35
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
207
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
102
寸法M(mm)
45×3