商品レビューを投稿する内容量1台仕様【CT】外付け、【エレベーション】出力範囲の0~100%、【設定表示器・通信】パネル取付け・通信有り、【速断ヒューズ】なし注文コード68181447品番JM10200WN403NN
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780販売価格(税別)
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。
・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。
・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ
・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易
・安全対策も装備
・制御方式、フィードバック方式を切替え可能