外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68181593
品番
ADZ4254
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
42・54
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
61
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
21
質量(g)
195