アダプタ 溶融亜鉛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68181602 品番 ADZ8292
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,725 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ82・92 寸法A(mm)122 寸法B(mm)107 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)35 質量(g)590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする