外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68182047
品番
CV46KB
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
105
種類
中四角
寸法H(mm)
6
表面処理
黒色カチオン電着塗装