アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-154B スーツ&ジャケット ブレザー(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68182983
品番
AZ154B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
(O体)ネイビー
サイズ
O4
性別
男性用
種別
ジャケット
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-8995-83
生地
制電ツイル
色番
408
生地性能
制電糸入り、高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみです。