外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
絶縁ブッシング 薄鋼用 電気亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
68183133
品番
IB25
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部オレンジ
サイズ
25
質量(g)
21
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
18
表面処理
(薄鋼用)電気亜鉛めっき