絶縁ブッシング 薄鋼用 電気亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 68183142 品番 IB31
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質鋳鉄製 仕様絶縁部オレンジ サイズ31 質量(g)36 寸法H(mm)12 寸法d(mm)25 表面処理(薄鋼用)電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする