外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
絶縁ブッシング 薄鋼用 電気亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68183176
品番
IB63
参考基準価格(税別)
¥20,875
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部オレンジ
サイズ
63
質量(g)
109
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
55
表面処理
(薄鋼用)電気亜鉛めっき