絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) サイズ42 注文コード68183237 品番IBZ42
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,125 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 仕様絶縁部グリーン サイズ42 質量(g)64 寸法H(mm)15 寸法d(mm)38 表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする