絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 68183255 品番 IBZ70
参考基準価格(税別)¥26,875 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質鋳鉄製 仕様絶縁部グリーン サイズ70 質量(g)134 寸法H(mm)18 寸法d(mm)67 表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする