外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68183273
品番
IBZ92
参考基準価格(税別)
¥3,375
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
仕様
絶縁部グリーン
サイズ
92
質量(g)
400
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
86
表面処理
(厚鋼用)溶融亜鉛めっき