絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68183282 品番 IBZ104
参考基準価格(税別)¥4,425 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質鋳鉄製 仕様絶縁部グリーン サイズ104 質量(g)515 寸法H(mm)24 寸法d(mm)99 表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする