AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)79 注文コード68183561 品番AZ3034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は色・ウエストなど26種類から選べます 他の種類を見る

多種多様なシーンに対応するベーシックタイプ。
ネイビー×チャコールグレーのコーディネートも可能で、幅広い職種に対応。

ネイビー 性別男性用 ウエスト(cm)79 股下(cm)90 仕様裾/ハーフ 種別パンツ 材質ファスナー/エフロン(R) 混率(%)ポリエステル70、ウール30 アズワン品番64-9013-53 生地サージ 色番008
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする