アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの パンツ・スラックス オフィスウェア
AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
94
注文コード
68183613
品番
AZ3034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
色・ウエスト
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
多種多様なシーンに対応するベーシックタイプ。
ネイビー×チャコールグレーのコーディネートも可能で、幅広い職種に対応。
色
ネイビー
性別
男性用
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
90
仕様
裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
アズワン品番
64-9013-58
生地
サージ
色番
008
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。