AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)100 注文コード68183631 品番AZ3034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・ウエストなど26種類から選べます 他の種類を見る

多種多様なシーンに対応するベーシックタイプ。
ネイビー×チャコールグレーのコーディネートも可能で、幅広い職種に対応。

ネイビー 性別男性用 ウエスト(cm)100 股下(cm)90 仕様裾/ハーフ 種別パンツ 材質ファスナー/エフロン(R) 混率(%)ポリエステル70、ウール30 アズワン品番64-9013-47 生地サージ 色番008
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする