外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184208
品番
NZ3042
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
42
質量(g)
1405
種類
30度
寸法a(mm)
195
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法l(mm)
25
寸法R
210