外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184244
品番
NZ3092
参考基準価格(税別)
¥30,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
92
質量(g)
7940
種類
30度
寸法a(mm)
406
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法l(mm)
36
寸法R
355