外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
厚鋼用HDZ45度ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184278
品番
NZ4536
参考基準価格(税別)
¥3,085
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
36
質量(g)
1005
種類
45度
寸法a(mm)
145
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法l(mm)
25
寸法R
170