アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-156 スーツ&ジャケット スラックス(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68184541
品番
AZ156
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
ネイビー
性別
男性用
仕様
脇ゴム仕様、裾/ハーフ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
79
アズワン品番
64-8995-96
生地
制電ツイル
色番
008
生地性能
制電糸入り、高耐光加工
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※スラックスのみです。ジャケットは別売です。