外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ
19
注文コード
68184585
品番
PCBN19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート製
サイズ
19
質量(g)
2.0
寸法H(mm)
9
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
16