PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 68184594 品番 PCBN25
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリカーボネート製 サイズ25 質量(g)3.5 寸法H(mm)10 規格JIS C 8330 寸法d(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする