外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
サイズ
63
注文コード
68184637
品番
PCBN63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート製
サイズ
63
質量(g)
17.7
寸法H(mm)
17
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
60