外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング 厚鋼用 キャップなし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
68184664
品番
PCBN22
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート製
サイズ
22
質量(g)
2.9
寸法H(mm)
10
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
22