外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング 厚鋼用 キャップなし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68184698
品番
PCBN42
参考基準価格(税別)
¥2,875
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート製
サイズ
42
質量(g)
11.0
寸法H(mm)
15
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
42