外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング 厚鋼用 キャップなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68184734
品番
PCBN92
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート製
サイズ
92
質量(g)
54.0
寸法H(mm)
22
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
93