PCブッシング 厚鋼用 キャップなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68184743 品番 PCBN104
参考基準価格(税別)¥763 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質ポリカーボネート製 サイズ104 質量(g)80.0 寸法H(mm)24 規格JIS C 8330 寸法d(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする