パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68184813 品番 PCZ75
参考基準価格(税別)¥2,785 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

管の端末をふさぐ場合に使用します。

材質鋳鉄製 サイズ75 質量(g)480 寸法H(mm)33 寸法D(mm)82 表面処理溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする