外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
68184822
品番
PCZ16
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
22
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
29
表面処理
溶融亜鉛めっき